Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ölfilter-Ratschenschlüssel

OELFILTRATSHSL

Art.-Nr. 071457 14

EAN 4024835856461

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ölfilter-Ratschenschlüssel

Art.-Nr. 071457 14
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
Ermöglicht ein einfaches und schnelles Wechseln des Ölfilters durch Ratschenprinzip

Durch die verzahnte Gelenkbacke wird ein Ratscheneffekt auf den Ölfilter erzeugt


Minimaler Drehwinkel von nur 5° ermöglicht das Arbeiten auf engstem Raum



Die Einstellhilfe zeigt die optimale Vorspannung automatisch an


Somit ist die beste Einstellung zum Ratschen immer gegeben



Ergonomisch geformter Griff


Für ermüdungsfreies Arbeiten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannweite max.

106 mm

Produktgewicht (per Stück)

316,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen